Menu

Kugelhahn mit IG/IG und pneumatischem Schwenkantrieb

mehr Kugelhähne

Drucken
Zweiteiliger Muffen-Kugelhahn mit 2 x Innengewinde, aus Messing, mit pneumatischem Drehantrieb aus Aluminium, doppeltwirkend, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.
Einsatzbereich
  • geeignet für Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. –0,9 bar), Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen
  • nach DVGW Arbeitsblatt (z. B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) auch geeignet für Gase (G 1/2" bis G 2")

Vorteile/Ausführungen
  • keine Brücke/kein Mitnehmer notwendig
  • Antrieb ist direkt am Kugelhahn aufgesetzt

  • DVGW-Zulassung (1/2" bis 2")
  • nach EN 331

Technische Daten
Kugelhahn 
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +160 °C
 bis +60 °C, bei Gas 
  • Baulänge (1/2" bis 2")
nach DIN 3202 - M3
  
Drehantrieb 
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
6 bis 10 bar
  • Bauweise
ATEX-konform

Material
Kugelhahn
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Kugel aus Messing, hartverchromt 
  • Dichtung aus PTFE/FKM


Drehantrieb
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert 
  • Deckel aus Acetalharz
  • Zahnstange/Kolben aus Aluminium
  • Dichtung aus NBR

Downloads