Menu

Anschweißkugelhahn, 3-teilig, Edelstahl

mehr Kugelhähne

Drucken
3-teiliger Anschweißkugelhahn nach DIN 3202 S13 aus Edelstahl, mit einer Flanschplatte nach ISO 5211 für den direkten Antriebseinbau.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe
  • Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

Vorteile/Ausführungen
  • ISO-Top für direkten Antriebsaufbau gemäß ISO 5211
  • Anti-Statik-Zertifikat gemäß ATEX Ex h IIC T4 Gb

Technische Daten
  • Innengewinde
gemäß ISO 228/1
  • Baulänge
gemäß DIN 3202/4-M 3
  • Betriebsdruck
63 bar

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Dichtung, Druckscheibe, Wellenpackung aus PTFE

Downloads