Menu
Chemieschlauch mit Armatur

Chemieschläuche, Ölschläuche

Chemieschläuche und Ölschläuche müssen aufgrund ihres Einsatzzweckes erhöhten Anforderungen und Richtlinien entsprechen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Chemieschläuche, Ölschläuche.

Chemieschlauch RESIST U UPEL-P | Chemieschläuche
angesehen
Gekauft
Chemieschlauch RESIST U UPEL-P

Semperit | Chemieschläuche

Chemie-Sicherheitsschlauch RESIST-UPEL-P mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht gemäß EN 12115 und höchsten Sicherheitsstandards, geeignet für den Transport von Säuren, Laugen, wässrigen Lösungen von Salzen, organischen Verbindungen. Die Seele verfügt über einen niedrigen Reibung...

Flugzeugbetankungsschlauch Gelbring HD-C | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Flugzeugbetankungsschlauch Gelbring HD-C

Elaflex | Ölschläuche

Leichter, flexibler und schwer entflammbarer Flugzeugtankschlauch gemäß ISO 1825 (ehemals EN 1361), geeignet für die Betankung von Flugzeugen und Helikoptern mit Flugmotoren- und Düsentreibstoffen, Enteisungsflüssigkeiten und Ölen.

PTFE-Schlauch glatt | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch glatt

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

PTFE-Schlauch glatt, mit hervorragender Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluor- und Chlorverbindungen.

PTFE-Schlauch T1B glatt mit Umflechtung | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch T1B glatt mit Umflechtung

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahldrahtumflechtung.

Top-Marken in Chemieschläuche, Ölschläuche
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Beständige Schläuche für Chemikalien und Öle

Bei Chemieschläuchen und Ölschläuchen ist besonders die Beständigkeit gegen das zu fördernde Medium von großer Bedeutung. Chemikalien und Öle können die Schlauchseele angreifen und zerstören, deswegen müssen in diesen Fällen Schlauchleitungen zum Einsatz kommen, die speziell für solche Medien hergestellt und konzipiert sind und somit den komplexen Anforderungen entsprechen. Nur so erzielen Anwender eine gute Basis für höchste Betriebs- und Produktsicherheit.

Auf einen Blick
    Mann in Schutzkleidung betankt einen Zug mit einem Chemieschlauch
    Chemikalien und Öle müssen sehr häufig befördert werden. Um größtmögliche Sicherheit zu garantieren, ist die Auswahl des richtigen Schlauches essenziell.

    Chemieschläuche und Ölschläuche von Haberkorn

    Unsere Chemieschläuche und Ölschläuche entsprechen den internationalen Standards, dem letzten Stand der Technik und den gesetzlichen Bestimmungen. Außerdem arbeiten wir in diesem Bereich ausschließlich mit Top-Herstellern wie Semperit, Elaflex, Continental und Trelleborg zusammen.


    Schlauchempfehlungen für typische Chemikalien und Kraftstoffe

    Unbedingt zu beachten ist, dass nicht alle Chemikalien und Öle mit jedem Chemie- bzw. Ölschlauch befördert werden können. Je nach zu transportierendem Medium gilt es, den passenden Schlauch auszuwählen. Natürlich müssen auch immer die Einsatzbedingungen wie Betriebsdruck, Betriebstemperatur, Einbausituation, Häufigkeit und Dauer des Einsatzes mitbedacht werden. In Industrie und Gewerbe gibt es einige typische Medien, die mit Chemieschläuchen und Ölschläuchen transportiert werden.

    • oxidierende Säuren

    • Laugen

    • Farben und Lacke

    • Lösungsmittel

    • Reinigungsmittel

    • Klebstoffe

    • Benzin

    • Diesel

    • Heizöl

    • Hydrauliköl

    • Mineralöl

    • Kerosin

    • organische Verbindungen wie Alkohole, Ester, Ketone usw.

    • Aromate

    • chlorierte Kohlenwasserstoffe

    • Schädlingsbekämpfungsmittel

    • Salzlösungen

    • u. v. m.

    In unserer ausführlichen Beständigkeitsliste ist genau angeführt, welche Schlauchmaterialien zum Transport welcher Medien in welcher Art und Weise geeignet sind.

    Chemieschlauch RESIST U UPEL-P schön aufgerollt auf grauem Boden
    Der Chemieschlauch RESIST U UPEL-P von Semperit wurde eigens für den Transport von Chemikalien konstruiert und eignet sich daher hervorragend für diesen Zweck.

    Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials

    Eine Schlauchleitung ist immer nur so gut wie die schwächste Komponente. Deswegen gilt es besonders bei Chemie- und Ölschlauchleitungen darauf zu achten, dass nicht nur der entsprechende Schlauch, sondern auch die passenden Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen, die den komplexen Anforderungen standhalten, ausgewählt werden.

    Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte:

    Schlauchverschraubungen

    • Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband

    • Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing

    • Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium

    • Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5

    • Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien

    • Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien

    • Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

    • Abreißkupplung/Nottrennkupplung: Abreiß-Trockenkupplungen liefern beim Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Kesselwaggons, Schiffen und anderen mobilen Transporteinrichtungen Sicherheit gegen Abreißen der Schlauchleitung.

    • Schlauchgelenk-/Verladearm zur Unterstützung von Mensch und Schlauch bei der Beladung, gewährleistet eine sichere, ökonomische und vor allem den Körper schonende Bedienung

    Schlaucheinbindungen