Menu

Nottrennkupplung ABV mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit. Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrennkupplung mit selbstschließenden Ventilen, bevor die Schlauchleitung reißt oder Schaden nimmt.
Einsatzbereich
  • Tankfahrzeuge, Kesselwaggons, Schiffe und andere mobile Transporteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • Auslaufen brennbarer und umweltgefährdender Medien 
  • Dichtheit der Ventile bis 50 bar im angekuppelten Zustand

  • TÜV-geprüft (TÜV AGG 272/97)
  • empfohlen von der BG Chemie in Heidelberg

Technische Daten
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Kupplung DN 25 aus Edelstahl 1.4571
  • Kupplung DN 50/80 aus Edelstahl 1.4408
  • Dichtung aus Viton®
  • Prallring aus Perbunan®

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken