Chemieschläuche, Ölschläuche
Chemieschläuche und Ölschläuche müssen aufgrund ihres Einsatzzweckes erhöhten Anforderungen und Richtlinien entsprechen.
Chemieschläuche und Ölschläuche müssen aufgrund ihres Einsatzzweckes erhöhten Anforderungen und Richtlinien entsprechen.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Chemieschläuche, Ölschläuche.
Chemie-Sicherheitsschlauch RESIST-UPEL-P mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht gemäß EN 12115 und höchsten Sicherheitsstandards, geeignet für den Transport von Säuren, Laugen, wässrigen Lösungen von Salzen, organischen Verbindungen. Die Seele verfügt über einen niedrigen Reibung...
Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterBei Chemieschläuchen und Ölschläuchen ist besonders die Beständigkeit gegen das zu fördernde Medium von großer Bedeutung. Chemikalien und Öle können die Schlauchseele angreifen und zerstören, deswegen müssen in diesen Fällen Schlauchleitungen zum Einsatz kommen, die speziell für solche Medien hergestellt und konzipiert sind und somit den komplexen Anforderungen entsprechen. Nur so erzielen Anwender eine gute Basis für höchste Betriebs- und Produktsicherheit.
Unsere Chemieschläuche und Ölschläuche entsprechen den internationalen Standards, dem letzten Stand der Technik und den gesetzlichen Bestimmungen. Außerdem arbeiten wir in diesem Bereich ausschließlich mit Top-Herstellern wie Semperit, Elaflex, Continental und Trelleborg zusammen.
Unbedingt zu beachten ist, dass nicht alle Chemikalien und Öle mit jedem Chemie- bzw. Ölschlauch befördert werden können. Je nach zu transportierendem Medium gilt es, den passenden Schlauch auszuwählen. Natürlich müssen auch immer die Einsatzbedingungen wie Betriebsdruck, Betriebstemperatur, Einbausituation, Häufigkeit und Dauer des Einsatzes mitbedacht werden. In Industrie und Gewerbe gibt es einige typische Medien, die mit Chemieschläuchen und Ölschläuchen transportiert werden.
oxidierende Säuren
Laugen
Farben und Lacke
Lösungsmittel
Reinigungsmittel
Klebstoffe
Benzin
Diesel
Heizöl
Hydrauliköl
Mineralöl
Kerosin
organische Verbindungen wie Alkohole, Ester, Ketone usw.
Aromate
chlorierte Kohlenwasserstoffe
Schädlingsbekämpfungsmittel
Salzlösungen
u. v. m.
In unserer ausführlichen Beständigkeitsliste ist genau angeführt, welche Schlauchmaterialien zum Transport welcher Medien in welcher Art und Weise geeignet sind.
Eine Schlauchleitung ist immer nur so gut wie die schwächste Komponente. Deswegen gilt es besonders bei Chemie- und Ölschlauchleitungen darauf zu achten, dass nicht nur der entsprechende Schlauch, sondern auch die passenden Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen, die den komplexen Anforderungen standhalten, ausgewählt werden.
Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte:
Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband
Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing
Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium
Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5
Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien
Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien
Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.
Abreißkupplung/Nottrennkupplung: Abreiß-Trockenkupplungen liefern beim Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Kesselwaggons, Schiffen und anderen mobilen Transporteinrichtungen Sicherheit gegen Abreißen der Schlauchleitung.
Schlauchgelenk-/Verladearm zur Unterstützung von Mensch und Schlauch bei der Beladung, gewährleistet eine sichere, ökonomische und vor allem den Körper schonende Bedienung
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!