Arbeitshandschuhe seit 40 Jahren: Ansell und Haberkorn
Zwei Marktführer – eine Partnerschaft
Bereits seit 1977 besteht die Partnerschaft zwischen dem Handschuhhersteller Ansell und dem Arbeitsschutzspezialisten Haberkorn. In diesem Jahr feiern die Unternehmen ihr 40-jähriges Partnerschaftsjubiläum.
Ansell, mit Ursprung in Australien, hat in den 1970er Jahren den Sprung nach Europa gemacht. Haberkorn hat im gleichen Zeitraum mit der Einführung eines Arbeitsschutzsortiments von Kopf bis Fuß gestartet. Ansell wurde rasch zum Weltmarktführer für industrielle Schutzhandschuhe, Haberkorn zum Marktführer im Arbeitsschutzhandel in Österreich – damals schon gute Voraussetzungen für eine fruchtende Partnerschaft.
Ansell Arbeitshandschuhe bei Haberkorn – Highlights
Premium Partnerschaftsprogramm
Passend zum 40-jährigen Jubiläum von Ansell und Haberkorn wurde ein neu erarbeitetes Premium Partnerschaftsprogramm unterzeichnet. Damit ist der Grundstein für eine noch tiefere und erfolgreiche Partnerschaft für die Zukunft gelegt. Ansell und die Haberkorn Gruppe (inkl. Sahlberg in Deutschland) rücken nochmals näher zusammen und bekräftigen die hohe gegenseitige Bedeutung.
Haberkorn ist es mit innovativen Ansell Produktserien wie der HyFlex®-, der TouchNTuff®- oder der Microflex®-Serie gelungen, viele Arbeitsplätze in Österreich sicher und komfortabel zu machen.
HyFlex®-Serie
Die Schutzhandschuh-Serie HyFlex®-Serie von Ansell ist ergonomisch designt und sorgt damit für eine perfekte Balance zwischen Komfort, Schutz und Beweglichkeit. Durch die angenehmen Trageeigenschaften eignen sich die Handschuhe ausgezeichnet für länger andauernde Arbeiten.
Speziell für Arbeiten, die ein präzises Handling von kleinen Teilen erfordern, performt die HyFlex®-Serie weit über Ihren Erwartungen.
TouchNTuff®-Serie
Die TouchNTuff®-Serie bietet Handschutz auf höchstem Niveau gegen gesundheitsschädliche Chemikalienspritzer in einer breiten Palette von Industriebereichen, wie etwa der chemischen Industrie, der allgemeinen Industrie, der Forschung und der pharmazeutischen Industrie.
Millionen von Menschen können dank des optimalen Schutzes der TouchNTuff®-Arbeitshandschuhe ihre Arbeit effizienter, bequemer und sicherer verrichten.
Microflex 93-260
Der Microflex® 93-260 ist aktuell der dünnste Einweg-Chemikalienschutzhandschuh auf dem Markt und bietet exzellenten Schutz vor einer großen Bandbreite an Chemikalien.
Dank der innovativen Drei-Lagen-Konstruktion bietet der Schutzhandschuh unvergleichlichen Tragekomfort und robusten Chemikalienschutz.

Symposium Hand- und Hautschutz
Haberkorn veranstaltet regelmäßig ein Symposium zum Thema Hand- und Hautschutz, bei dem auch der global führende Handschuhhersteller Ansell oft vertreten ist. So werden die Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.

Eine geschützte Welt
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Das Unternehmensleitbild von Ansell ist die Entwicklung und Lieferung von innovativen, wirksamen Produkten für die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Sorgenfreiheit aller Menschen in allen Teilen der Welt.
Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und insgesamt mehr als 15.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden.