Menu

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

von Ansell   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen, die einen sicheren und vollständigen Schutz vor Chemikalien und ein hohes Maß an Fingerbeweglichkeit erfordern.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Petrochemie
  • Warten und Reinigen von Anlagen
  • Ein- und Ausbau von Komponenten
  • Routine- und Versuchstestreihen
  • Probeentnahme und Laborverarbeitung
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Maler- und Lackierarbeiten
  • Handhabung von Anlagen und Teilen in der Luft- und Raumfahrt

Vorteile/Ausführungen
  • dünnster Einmal-Handschuh auf dem Markt, der exzellenten Schutz vor einer großen Bandbreite an Chemikalien bietet
  • dünnwandige Konstruktion im mµ-Bereich für hohe Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit
  • 3-Lagen-Konstruktion maximiert Schutz und Robustheit
  • verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
  • silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung gewährleistet hohen Produktschutz
  • AQL 0,65
  • Wandstärke ±0,19 mm

Material
  • außen Nitril, innen Neopren, puderfrei, strukturierte Fingerspitzen, verlängerte Stulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 740

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 741L

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Verlängerte Version des Einmalschutzhandschuhs Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

Ansell | Einweghandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh mit gutem chemischem Spritzschutz und gutem Nass-, Öl- und Trockengriff. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 92-134 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 92-134

Ansell | Einweghandschuhe

Leichter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-823, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 93-823, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Dünner Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmen Tragekomfort. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken