Menu

Einweghandschuh Microflex® 25-101/25-201

von Ansell   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Einweghandschuh mit einzigartiger Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort. Ideal für Tätigkeiten in der Industrie.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichen die nur
    geringen mechanischen Schutz erfordern
  • pharmazeutische und chemische Industrie
  • Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzeitigen
    Schutz vor Chemikalien erfordern

Vorteile/Ausführungen
  • idealer Schutz vor Allergien des Typ 1
  • frei von Naturlatex
  • exzellente Dehnfähigkeit, hohe Bewegungsfreiheit
  • ausgezeichnete Säure-, Basen- und Alkoholfestigkeit
  • Stärke 0,13 mm

Material
  • 100 % Neopren, puderfrei, an den Fingerspitzen strukturiert

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Downloads