Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 29-500

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien und ist ideal für den Einsatz in der Kälte, da es auch bei niedrigen Temperaturen seine Geschmeidigkeit behält.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Chemiewerke
  • Landwirtschaft
  • Erdölraffinerien
  • Reinigung und Instandhaltung

Vorteile/Ausführungen
  • herausragende Flexibilität, äußerst bequeme Handhabung
  • Wandstärke: ±0,75 mm

Material
  • Neopren, ungefüttert, velourisiert, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003EN 374:2016 Typ A


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Gute Griffsicherheit durch profilierte Oberfläche. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494

Ejendals | Chemikalienschutzhandschuhe

Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heißen sowie kalten Arbeitsumgebungen. Schutzkategorie III