Menu

Bolzen mit Innengewinde, ballig

von Halder   |   mehr Spannelemente

Drucken

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage, Druckstück oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.


Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Vorrichtungsbau
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • das maximale Anziehdrehmoment ist ausgelegt für Gewindestifte mit der der Güte 8.8. Die Verschraubung muss über die gesamte Gewindelänge erfolgen.

Technische Daten
  • Toleranz l1
±0,1 mm

Material
  • einsatzgehärteter und brünierter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung

Halder | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Aufnahmebolzen in abgeflachter Ausführung | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen in abgeflachter Ausführung

Halder | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl

Halder | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320 | Spannelemente
angesehen
Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320

Halder | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A | Spannelemente
angesehen
Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A

Halder | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken