Menu

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • Kugelansatz erleichtert das Einlegen des Werkstücks
  • verhindert ein Verkanten
  • rostfrei

Technische Daten
  • Passung d1
g6
  • Passung d2
n6
  • Toleranz d3
–0,01/–0,05 mm

Material
  • oberflächengehärteter, geschliffener Edelstahl 1.4305

Downloads

Für Sie interessant

Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen in zylindrischer Ausführung

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Aufnahmebolzen in abgeflachter Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen in abgeflachter Ausführung

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Stahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz voll, Edelstahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, Stahl, nicht abgesetzt

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.

Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Fuß mit Gewindezapfen, DIN 6320

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Auflagebolzen nach DIN 6321, Form A

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Auflagebolzen nach DIN 6321, Form B | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Auflagebolzen nach DIN 6321, Form B

Halder Normalien | Spannelemente

Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken