Menu

Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Einsatz der Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf bei Indexierbohrungen.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • durch das Ziehen am Knopf wird der Raststift eingezogen und arretiert
  • vorstehende Druckknopf signalisiert die Position der Arretierung
  • beim Betätigen des roten Druckknopfes spring der Raststift wieder in die Verriegelungsposition
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraublänge anpassbar über Distanzring
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–30 °C bis +80 °C
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm

Material
  • Hülse aus Edelstahl, 1.4305
  • Raststift aus vernickeltem Edelstahl, 1.4305
  • Druckknopf aus rotem Kunststoff, Thermoplast POM
  • Knopf aus schwarzgrau, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör
Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Rastbolzen
Zubehör
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör von
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf bei Indexierbohrungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken