Menu

Halteseil mit Halteclip und Befestigungsring

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelsperrbolzen, Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.
Einsatzbereich
  • Verliersicherung

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Montage der Halteclips am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer
  • Demontage durch Aushebeln mit einem Schraubendreher

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit mit Ummantelung max.
80 °C 
  • Temperaturbeständigkeit ohne Ummantelung max.
250 °C

Material
  • Befestigungsring und-blech, Halteseil und Öse aus Stahl
  • Ummantelung in schwarzem oder klarem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Downloads

Für Sie interessant

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Standardgriff, Titan | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Standardgriff, Titan

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in kompakter Bauweise mit Standardgriff.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Schutzgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Schutzgriff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit L-Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit L-Griff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit verstellbarem Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit verstellbarem Griff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen sind zum raschen Fixieren und Spannen zweier Teile bzw. spielfreies Anlegen an das Gegenstück.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit T-Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit T-Griff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Kombigriff, Edelstahl 1.4542 | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Kombigriff, Edelstahl 1.4542

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit elastischem Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit elastischem Griff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Kombigriff, Edelstahl 1.4305 | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Kombigriff, Edelstahl 1.4305

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelsperrbolzen mit Standardgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelsperrbolzen mit Standardgriff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Sperrbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Klemmbolzen mit gefederter Kugel zur schnellen und einfachen Arretierung sowie auch Sicherung von Achsen und Bolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken