Menu

Kugelsperrbolzen mit elastischem Griff

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.
Einsatzbereich
  • vielseitige Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen wie Sport, Freizeit, Maschinen- und Anlagenbau usw.

Vorteile/Ausführungen
  • elastischer und ergonomischer Griff mit integrierter Rückstellung
  • neues, modernes und patentiertes Design
  • korrosionsbeständig
  • schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigungsmöglichkeit für Halteseil
  • durch Drücken des Kopfes werden die Kugeln entriegelt
  • bei Bolzen mit dem Material 1.4542 ist unterhalb der Kugel eine Kennzeichnung
  • der Kugelsperrbolzen aus dem Material 1.4542 ist ausgehärtet. Dadurch extrem belastbar mit hohem Verschleißschutz

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  • Toleranz d1
–0,04/–0,08 mm
  • Toleranz l1
+0,6 mm
  • Toleranz l2
±1 mm
  • Passung Aufnahmebohrung
H11

Material
  • Bolzen aus Edelstahl 1.4305 oder 1.4542
  • Griff aus grauem/orangen Kunststoff, Thermoplast PBT/TPE

Downloads

Für Sie interessant

Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Positionierbuchse mit Innensechskant (ISK) ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Positionierbuchse mit Außensechskant ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Positionierbuchse wahlweise mit ovalem oder rundem Flansch ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Halteseil mit Halteclip und Anschrauböse | Kugelsperrbolzen
angesehen
Halteseil mit Halteclip und Anschrauböse

Halder Normalien Zubehör

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelsperrbolzen, Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Halteclip und Befestigungsring | Kugelsperrbolzen
angesehen
Halteseil mit Halteclip und Befestigungsring

Halder Normalien Zubehör

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelsperrbolzen, Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Die Positionierbuchse wahlweise mit ovalem oder rundem Flansch ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Die Positionierbuchse mit Außensechskant ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Aufnahmebuchse mit Stirnlochbohrung, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit Stirnlochbohrung, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Die Positionierbuchse mit Stirnlochbohrung ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Die Positionierbuchse mit Innensechskant (ISK) ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Kugelsperrbolzen mit T-Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Kugelsperrbolzen mit T-Griff

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen mit L-Griff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Kugelsperrbolzen mit L-Griff

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken