Menu

Halteseil mit Befestigungsring und Anschrauböse

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.
Einsatzbereich
  • Verliersicherung

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit mit Ummantelung max.
80 °C 
  • Temperaturbeständigkeit ohne Ummantelung max.
250 °C

Material
  • Halteseil, Befestigungsring und Öse aus Stahl
  • Ummantelung mit schwarzem oder klarem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Downloads

Für Sie interessant

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugelspannbolzen, selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugelspannbolzen, selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Arretierbolzen mit Klemmlängenausgleich zum Fixieren und gleichzeitigem, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Steckbolzen

Halder Normalien Zubehör von

Klemmbolzen mit gefederter Kugel zur schnellen und einfachen Arretierung sowie auch Sicherung von Achsen und Bolzen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff

Halder Normalien Zubehör von

Selbstsichernder Sperrbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.

Halteseil für Gewindesperrbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil für Gewindesperrbolzen

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Gewindesperrbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit 2 Befestigungsringen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit 2 Befestigungsringen

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Befestigungsring und Befestigungsblech, rechteckig | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Befestigungsring und Befestigungsblech, rechteckig

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Befestigungsring und Befestigungsblech in Tropfenform | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Befestigungsring und Befestigungsblech in Tropfenform

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Halteclip und Anschrauböse | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Halteclip und Anschrauböse

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelsperrbolzen, Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Halteclip und Befestigungsring | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Halteclip und Befestigungsring

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelsperrbolzen, Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Klemm-/Rastmechanismus | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Klemm-/Rastmechanismus

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen, Kugelsperrbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Halteseil mit Befestigungsringen, spiralförmig | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Halteseil mit Befestigungsringen, spiralförmig

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Sicherungsseil ist zur Befestigung an Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen, damit diese nicht verloren gehen.

Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Verstellbarer, gekröpfter Zweilochmutterndreher zur planen Montage der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken