Menu

Anschlagwinkel 8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Der Anschlagwinkel ist ein zusätzliches Systemelement zur Begrenzung der Bewegung von Türen mit Rahmen in beliebigen Einrichtungen. Das Langloch der zentralen Durchgangsbohrung ist vorgesehen zur Durchführung des Riegels vom Stangenverschluss 8. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist das Verriegeln ohne Verkratzen oder Beschädigung der Profile sichergestellt.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibler Türanschlag aus Kunststoff
  • kein Verkratzen von Türen und Rahmen

Anwendungen/Hinweise
  • Kombination mit Einbauschloss-System 8 möglich
  • Anschlagwinkel ist zur Dämpfung des Türanschlages mit 2 Elastomer-Einsätzen ausgerüstet.

Technische Daten
  • Baureihe 8

Lieferumfang
  • 2 Anschlagwinkel, PA-GF, schwarz
  • 4 Zylinderschrauben DIN 6912-M4x12, St, verzinkt
  • 4 Nutensteine 8 St M4, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Türdichtanschlag | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Türdichtanschlag

Item | Scharniere und Beschläge

Die längskontinuierlichen Türdichtanschläge bilden im Türspalt einen Anschlag für Schwenktüren und dichten den Türspalt mit einer elastischen Dichtlippe ab. In der innenliegenden, der Tür zugewandten Profilnut 8 wird der Türdichtanschlag eingesetzt und stoppt das Türblatt bündig

Türanschlag | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Türanschlag

Item | Scharniere und Beschläge

Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren. Türanschläge können auch als Befestigung für Rahmenelemente verwendet werden, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Das Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist so nicht möglich, und ein Entfernen

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken