Menu

Türanschlag 8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren oder als Befestigung für Rahmenelemente, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist nicht möglich und ein Entfernen der Verschraubung wird sofort erkannt.
Einsatzbereich
  • Rahmenbefestigung
  • Schwenktür
  • Schwenktürbau
  • Trennwandbau

Vorteile/Ausführungen
  • sicherer formschlüssiger Anschlag
  • einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung nicht möglich
  • fehlen der Verschraubung sofort erkennbar

Material
  • Anschlag Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Schraube, Scheibe, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Anschläge
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380
  • 4 Federscheiben
  • 2 Nutensteine 8

Downloads

Für Sie interessant

Scharnier 8 Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 8 Zinkdruckguss

Item Dazu passt

Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.

Verschlüsse
Dazu passt
Schiebetürschloss 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schiebetürschloss 8

Item Dazu passt

Abschließbares Türschloss mit integriertem Griff zum sicheren verschließen von Schiebetüren. Durch platzsparende Befestigung des Schließkastens in Profilnut entsteht nur sehr kleiner Türspalt.

Türdichtanschlag 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Türdichtanschlag 8

Item | Scharniere und Beschläge

Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.

Anschlagwinkel 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Anschlagwinkel 8

Item | Scharniere und Beschläge

Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken