Menu

Abdeckkappe für Profilbohrung

mehr Profile und Zubehör

Drucken
Abdeckkappen verschließen Bohrungen in den Seitenflächen der Profile 8 mit geschlossenen Nuten.
Vorteile/Ausführungen
  • staubischerer Verschluss

Material
  • Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der Profilstirnseite 8 D40. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung in eckiger Form zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 Klemmprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 Klemmprofil

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des Klemmprofil 8 32x 12 stirnseitig. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Stahlprofilkonstruktion 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe X 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8 für Nutenplatte | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8 für Nutenplatte

Item | Profile und Zubehör

Robuste paarweise Abdeckung zum Verschließen der Nutenplatte X 8 40 leicht. Endkappe schützt vor Staub und Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken