Menu

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor scharfkantigen Schnittflächen
  • Staubschutz, Schmutzschutz
  • fester Halt bei Vibrationen, Temperaturwechsel

Anwendungen/Hinweise
  • einfaches Eindrücken in die Kernbohrung von Profil 8

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstische
Zubehör von
Konstruktionsprofil 8 160x60 K56 mit Kabelkanal, Rastermaß 40 mm | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 160x60 K56 mit Kabelkanal, Rastermaß 40 mm

Item Zubehör von

Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.

Konstruktionsprofil KH 8 Holzverbund, Rastermaß 40 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil KH 8 Holzverbund, Rastermaß 40

Item Dazu passt

Stabiles, wetterfestes Holzverbundprofil ist elektrisch nicht leitend, sehr leicht und eine wirtschaftlich günstige Alternative. Profilnut 8 erlaubt Verwendung sämtlicher Befestigungselemente aus dem Baukastensystem sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen. Gerne w...

Arbeitstische
Dazu passt
Konstruktionsprofil 8 160x60, Rastermaß 40 mm | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 160x60, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 für den Bau individueller Arbeitstischlösungen wie Tischaufsatz, Tischbeine und passend zu den Produkten des item Systembaukasten.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der Profilstirnseite 8 D40. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung in eckiger Form zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 Klemmprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 Klemmprofil

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des Klemmprofil 8 32x 12 stirnseitig. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Stahlprofilkonstruktion 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe X 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken