Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Befestigungsgehäuse um Endschalter direkt an Profilen 5 bzw. 8 zu befestigen und diese optimal nach gewünschter Position und Winkellage einzustellen. Halterungssatz verfügt über Verdrehsicherung die eine formschlüssige Befestigung gewährleistet.
Item | Mechanische Antriebselemente
Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...
Item | Mechanische Antriebselemente
Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.
Item | Mechanische Antriebselemente
Zur Adaptierung von beliebigen Antrieben an die Zahnriemenumlenkungen, Winkelgetriebe und Spindeleinheiten ohne Verwendung von Kupplungen. Der Adapterflansch Universal kann entsprechend der Anschlussgeometrie (Lochbild, Zentrierung) des Antriebs bearbeitet werden. Der über die Za...
Item | Mechanische Antriebselemente
item Kompakt-Linear-Einheiten LR vereinigen auf kleinem Bauraum die Funktionalität einer Linearführung mit einem integrierten Zahnriemenantrieb. Sie eignen sich für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und zeichnen sich durch große Laufruhe und belastbare Antriebse...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schlittenplatte in Kreuzform ermöglicht ein schnelles Konstruieren und in Betrieb nehmen von Mehrfachsystemen auf Basis der Lineareinheit KLE.
Item | Mechanische Antriebselemente
Einzelkomponenten für die Kompakt-Linear-Einheiten LR (KLE)
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.
Item | Mechanische Antriebselemente
Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewün...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befe...
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlusssatz bestehend aus Gehäuse mit universellem Kupplungssatz um beliebige Motoren direkt am Anschlussgehäuse anzuschließen. Antrieb erfolgt vom Schlitten der Linearführung auf die Zahnstange, deshalb wird Antrieb auch direkt am Schlitten befestigt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Die Kupplungsgehäuse stellen eine stabile Verbindung zwischen mechanischen Antriebselementen und Motoren her. Zur Befestigung der Antriebe dient die Kupplungsplatte Universal. Ihre Größe muss passend zum Gehäusetyp ausgewählt werden und mit der Anschlussgeometrie des Antriebs bea...
Item | Mechanische Antriebselemente
Die Kupplungshälften werden mit den Kupplungszahnkränzen verbunden, die in ihrer Elastizität auf die item-Antriebselemente angepasst sind.
Item | Mechanische Antriebselemente
Oberflächenharte Vielkeilwelle um Wellen an Umlenkungen, Winkelgetrieben oder Spindeleinheiten drehsteif anzubinden. Adapterwelle nutzt nur die halbe Nabenbreite der Zahnriemenscheibe R25 um Drehmoment zu übertragen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Zur drehsteifen Verbindung von Antriebselementen mit Vielkeilnaben einsetzbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!