Menu
Produkte filtern in Kettentriebe
1-13 von 13 Produkten
in Kettentriebe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kette 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kette 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...

Item
Teilenummer Z28764
Kettenschloss 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenschloss 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenschloss stellt eine stabile und leicht zu öffnende Verbindung zwischen zwei Kettenenden dar. Kettenschlosssatz erleichtert das Öffnen von Kette 1/2 Zoll und wird mit einer Spitzzange verschlossen.

Item
Teilenummer Z28765
Kettenführungsprofil 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenführungsprofil 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Transparentes Kettenführungsprofil umschließt Kette und wird in Profilnut eingeschoben, ermöglicht so geschützte und zugleich sichere Übertragung der Kettenantriebskraft. Kette ist durch Profilnut zugänglich, jedoch können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.

Item
Teilenummer Z28766
Kettenrad z16 D34,8-5,2 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenrad z16 D34,8-5,2

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenrad überträgt lineare Bewegung einer Kette 1/2" in Drehbewegung und wird mit Aufnahmehülse D30-43 auf Profilrohr D30 schwer befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost

Item
Teilenummer M92956
Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Ketten-Verbinder 1/2" M 6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Verbinder für Ketten eignet sich zur Orientierungsänderung einer Kette 1/2" um 90 Grad ohne Verkanten und ermöglicht eine spielfreie Kraftübertragung in eine andere Bewegungsrichtung. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenrad, Kettenbefestigung usw. entsteht ein Ket...

Item
Teilenummer M92942
Kettenbefestigung 1/2" M6-50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenbefestigung 1/2" M6-50

Item | Mechanische Antriebselemente

Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.

Item
Teilenummer M92923
Rolle D75/D55-14 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Rolle D75/D55-14

Item | Mechanische Antriebselemente

Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...

Item
Teilenummer M92949
Bremsrollensatz D52-112 M6 z16 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-112 M6 z16

Item | Mechanische Antriebselemente

Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.

Item
Teilenummer P83944
Aufnahmehülse D30-43 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmehülse D30-43

Item | Mechanische Antriebselemente

Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...

Item
Teilenummer M93001
Lagerflanschsatz 8 D30 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lagerflanschsatz 8 D30

Item | Mechanische Antriebselemente

Flanschsatz ermöglicht drehbare Lagerung eines Profilrohrs D30 und ermöglicht so in Verbindung mit anderen Komponenten eine Synchronisationswelle, die Bewegung auf andere Funktionseinheiten in Karakuri oder Low Cost Anwendungen überträgt. Profilrohr wird zwischen den beiden zen...

Item
Teilenummer M93006
Kettengegenumlenkung 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettengegenumlenkung 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.

Item
Teilenummer Z28769
Kettenumlenkung 8 80 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenumlenkung 8 80

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenumlenkung dient dem Umlenken, Spannen und zum Antrieb von Kette 1/2". Kompakt vormontierte Bauform bestehend aus Kettenrad, Nabe mit Bohrung und Spannblock. Umlenkung mit Bohrung oder Vielkeilnabe wird stirnseitig an Profil 8 mit einer Höhe von 80 mm verschraubt und ermögli...

Item
Teilenummer Z28768
Kettenmitnehmer | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenmitnehmer

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...

Item
Teilenummer Z28779
1-13 von 13 Produkten