Menu

Installationssäulenprofil 8 K76

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Tragfähiges Aluminiumsäulenprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle, verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet werden.
Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Kabelkanal
  • zwei Druckluftkanäle
  • freistehend nutzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Montage erfolgt zwischen Decke und Boden
  • kompatibel mit dem Installationsprofil 8 160x160 K76
  • viele Zubehörartikel wie Einbaudosen K76, Schalter, Stecker und Abdeckprofil 76 AL separat bestellbar
  • beim Einsatz von Dichtstopfen D19 wird eine Abdeckkappe empfohlen
  • Rastklammern (separat bestellbar) sorgen für den sicheren Halt sowie Erdung

Material
  • Aluminium eloxiert, natur

Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

Item Dazu passt

Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...

Bodenelemente
Dazu passt
Bodenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Bodenbefestigung Installationssäulenprofil

Item Dazu passt

Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) mo...

Abdeckkappe 8 Stahl | Profile und Zubehör
angesehen
Abdeckkappe 8 Stahl

Item Dazu passt

Stabile Stahlplatte zur Abdeckung von Profilen, dient als Abschluss von großen Konstruktionsprofilen 8. Endkappensatz verfügt über Linsenflachschrauben, die in der Kernbohrung verschraubt werden.

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2 | Installationselemente
angesehen
Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2

Item Dazu passt

Der Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2 dient bei dem Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 als Druckluftanschluss.

Abdeckprofil 76 und Rastklammer | Installationselemente
angesehen
Abdeckprofil 76 und Rastklammer

Item Dazu passt

Das Aluminium-Profil verschließt den Kabelkanal des Installationssäulenprofils 8 160x160 K76. Es wird mit Rastklammern in der entsprechende Nut befestigt und hält ohne Verschraubung. Entsprechend einfach kann der Kanal für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Um Platz für Dosen un...

Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld | Installationselemente
angesehen
Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld

Item Dazu passt

Der saubere Abschluss für Steckdosen, Schalter und Anschlüsse.

Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Installationselemente
angesehen
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item Dazu passt

Die Gewindetülle erzeugt eine dichte Verbindung zwischen einer zentralen Druckluftleitung und dem integrierten Druckluftkanal des item Installationssäulenprofils. Die Installationssäule muss dazu stirnseitig mit einer Gewindebohrung G 1/2 versehen werden.

Erdungsanschluss Installationssäulenprofil | Installationselemente
angesehen
Erdungsanschluss Installationssäulenprofil

Item Dazu passt

Im Fehlerfall können metallische Teile unter Spannung stehen. Zur sicheren Ableitung sollte im Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 deshalb der Erdungsanschluss verwendet werden. Er wird in die Schiene neben der zentralen Nut des Kabelkanals eingesetzt. Beim Verschrauben durch...

Durchführung K76 mit Dichtbürste | Installationselemente
angesehen
Durchführung K76 mit Dichtbürste

Item Dazu passt

Die Durchführung K76 mit Dichtbürste bildet eine flexible Öffnung, um Kabel aus der item Installationssäule herauszuführen. Sie ist mit mehreren Lagen biegsamer Borsten aus Polyamid gegen Staub geschützt.

Einbaudose K76 | Installationselemente
angesehen
Einbaudose K76

Item Dazu passt

Einbaudose für einzelne Steckdosen, Schalter und Anschlüsse am item Installationssäulenprofil.

Einbaudose K76 M45 | Installationselemente
angesehen
Einbaudose K76 M45

Item Dazu passt

Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar und ein schneller Leitungsanschluss ist möglich.

Steckdose 33° M45 | Installationselemente
angesehen
Steckdose 33° M45

Item Dazu passt

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz wird mit Einbaudose K76 M45 am item Installationssäulenprofil befestigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken