Menu

Bodenbefestigung Installationssäulenprofil

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) montiert. Zwei mitgelieferte Dichtstopfen verschließen bei Bedarf die integrierten Druckluftleitungen luftdicht.
Einsatzbereich
  • Installationssäulenprofil 8 160x160 K76

Vorteile/Ausführungen
  • kippsichere Montage
  • Höhenausgleich

Anwendungen/Hinweise
  • Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden.
  • Das Bodenbefestigung Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) montiert.
  • Zwei mitgelieferte Dichtstopfen verschließen bei Bedarf die integrierten Druckluftleitungen luftdicht.

Technische Daten
  • Baureihe 8

Material
  • St
  • Farbe weißaluminium ähnlich RAL 9006

Lieferumfang
  • Das gesamte Verbindungszubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Downloads

Für Sie interessant

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Bodenplatte 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenplatte 8

Item | Bodenelemente

Aluminiumplatte eignet sich sehr gut um vertikale Profile sicher am Grund zu befestigen. Durch versetztes Nutraster auf Vorder- und Rückseite können unterschiedlich große Ständerprofile in passender Position angeschraubt werden. Im Untergrund wird Bodenplatte mit Bodenankern oder...

Bodenplatte 8 320x320 Stahl | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenplatte 8 320x320 Stahl

Item | Bodenelemente

Stabile Stahlplatte eignet sich sehr gut zur Verankerung von schweren Rahmen oder als belastbarer Maschinenfuß. Platte kann direkt am Boden verschraubt werden oder mit separat bestellbaren Nivellierfüßen.

Bodenwinkelsatz 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenwinkelsatz 8

Item | Bodenelemente

Stabiler Winkelsatz zur Ergänzung von item Standfüßen um Gestelle sicher am Boden zu verankern und unterstützen gleichzeitig das genaue Nivellieren.

Bodenbefestigungssatz | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigungssatz

Item | Bodenelemente

Satz besteht aus Spezialschraube, Mutter, Scheibe und eignet sich sehr gut zur Wand- oder Bodenverankerung von Platten, Klemmlaschen und anderen Bauteilen. Schraubankersatz eignet sich sehr gut zur Befestigung in Beton bzw. bedingt in Naturstein mit dichtem Gefüge.

Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80

Item | Bodenelemente

Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der Einsatz als Ständerprofil eines Schutzzauns oder als senkrechte Strebe einer Konstruktion.

Deckenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

Item | Bodenelemente

Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken