Menu

Dämpfungseinsatz D80

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Stoß- und schwingungsdämpfender Stahleinsatz für Tellerstellfuß D80. Bei Verwendung in Verbindung mit Tellerstellfuß mit Stahlteller D80, rostfrei kann Ableitung elektrostatischer Ladungen über Dämpungseinsatz D80 erfolgen.
Vorteile/Ausführungen
  • alterungsbeständig, korrosionsbeständig
  • stoß- und schwingungsdämpfend nach dem Reibungsprinzip
  • beständig gegen Öl, Wasser, Säuren und Lösungsmittel
  • nachträglich montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Grad der Schwingungsdämpfung ist abhängig von der Anregungsfrequenz
  • Stöße werden durch die Eigendämpfung gemildert

Technische Daten
  • Eigendämpfung
ca. 15 %
  • Eigenfrequenz
20–25 Hz
  • Resonanzüberhöhung
ca. 3,3
  • Belastung statisch
2.000 N
  • Druckbelastung dynamisch max.
10.000 N
  • Höhe unbelastet
9 mm
  • Höhe bei 2.000 N Druckbelastung
4 mm
  • Höhe bei 10.000 N Druckbelastung
6 mm

Material
  • Stahl rostfrei

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item Dazu passt

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item | Bodenelemente

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Stellfuß rechteckig | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß rechteckig

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß gleicht Bodenunebenheiten durch neigbaren Tellerfuß aus und eignet sich sehr gut für Konstruktionen aus Profilen, die bündig zu einer Wand oder anderen Einrichtungen aufgestellt werden sollen.

Stellfuß, von oben einstellbar | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß, von oben einstellbar

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß wird sehr gerne für Maschinengrundplatten und Tischfüße verwendet. Stellfuß ist sehr einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers von oben einstellbar.

Stellfuß Polyamid | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß Polyamid

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß für Tische und leichte Einrichtungen, wird über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung von einem Profil oder per Nutenstein in der Nut befestigt. Höhenverstellung erfolgt durch einfaches manuelles Drehen des Fußunterteils.

Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand

Item | Bodenelemente

Platte mit Langloch- und Durchgangsbohrungen zur einfachen und robusten Bodenbefestigung von freistehenden Schutz- und Trennwänden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken