Menu

Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose, höhenverstellbare Gewindespindel
  • Neigungsausgleich über Kugel und Kugelpfanne
  • mit entsprechenden Einsätzen und Klemmlaschen erweiterbar

Anwendungen/Hinweise
  • Profil sollte über ein eingebrachtes Gewinde verfügen

Material
  • Spindel Stahl verzinkt
  • Fußteller Polyamid, schwarz oder grau ähnl. RAL 7042
  • Sechskantmutter Stahl verzinkt, DIN 934

Downloads

Für Sie interessant

Gewindeeinsatz M 8 für Würfel-Verbindungssatz 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz M 8 für Würfel-Verbindungssatz 8

Item Dazu passt

Belastbares Gewinde 8 dient zur Befestigung von Rollen, Stellfüßen oder anderem Zubehör direkt in der Profilkernbohrung in Verbindung mit Würfelverbindersatz.

Bodenelemente
Dazu passt
Abdeckkappe Tellerstellfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Tellerstellfuß

Item Dazu passt

Kunststoffkappe wird am Ende eines Profils 8 40x40 leicht oder X 8 40x40 genutzt, bei dem die Kernbohrung zur Aufnahme eines Stellfußes o. Ä. genutzt wird.

Bodenelemente
Dazu passt
Gummieinsatz, Tellerstellfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Gummieinsatz, Tellerstellfuß

Item Dazu passt

Schwingungsdämpfende Elastomerkappe eignet sich zur Montage an Tellerstellfuß, verhindert versehentliches Verschieben und schützt Boden vor Beschädigung.

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte 8 mit langer Gewindebohrung | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit langer Gewindebohrung

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte mit langem Gewinde um Stellfuß mit beliebig langer Gewindespindel aufzunehmen und an Profil 8 40x40 zu verschrauben.

Gewindeeinsatz D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz D30

Item Dazu passt

Stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als universelle Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte 12 mit Schrauben | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 12 mit Schrauben

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte sowie Zylinderschrauben zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...

Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken