Menu

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, NPTF, Serie ID

von Stauff   |   mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3.
Einsatzbereich
  • Industriehydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • mit einer Hand zu bedienen

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • zum Kuppeln stecken und Push-Hülse betätigen
  • zum Entkuppeln Push-Hülse betätigen
  • Kuppeln unter Druck nicht möglich

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet
  • Dichtung aus NBR und PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1/ISO 6149-1. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, flachdichtend | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, flachdichtend

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit Dichtkante nach ISO 9974-3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus und Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A

Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus, Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP, Serie IA | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, BSPP, Serie IA

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1, Serie A.

Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP, Serie IA | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Stecker, IG, BSPP, Serie IA

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach 3852. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, NPTF, Serie IA | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Push-Pull-Kupplung, Muffe, IG, NPTF, Serie IA

Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken