Menu

Verlängerungsleitung Loox für Schalter

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Verbindungskabel zu Multi-Schalter-Box und Multi-Netzteil-Box.
Vorteile/Ausführungen
  • Kabel modular mit Stecker und Buchse

Anwendungen/Hinweise
  • Leitungslänge max. 6 m vom Netzteil bis zum Schalter
  • für aller Häfele Loox Schalterzuleitungen
    – integrierte Zuleitungen
    – modulare Zuleitungen mit/ohne Einrastverbinder
    – Zuleitungen für Multi-Schalter-Box
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Bohrloch-Ø
Stecker 12 mm
Buchse 12 mm

Material
  • Kunststoff schwarz

Lieferumfang
  • Verlängerungsleitung mit Stecker und Buchse

Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör von
Zuleitung Loox für Schalter | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung Loox für Schalter

Häfele Zubehör von

Kabel zu Multi-Schalter-Box und Multi-Netzteil-Box.

LED-Zubehör
Zubehör von
Multi-Netzteil-Box Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Multi-Netzteil-Box Loox

Häfele Zubehör von

Zum Schalten von bis zu 3 Netzteilen/Verteiler mit nur einem Schalter.

LED-Zubehör
Zubehör von
Multi-Schalter-Box Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Multi-Schalter-Box Loox

Häfele Zubehör von

Kreuzschaltung zum Schalten eines Netzteils mit bis zu 3 Schaltern.

Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Ladestation Loox ESC 2002 induktiv | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

Häfele | LED-Zubehör

Induktive Ladestation für 12-V-System.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken