Menu
Produkte filtern in LED-Systeme 24 V
1-20 von 32 Produkten
in LED-Systeme 24 V
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
LED-Band Loox LED 3013 weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox LED 3013 weiß

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Band, 30 LEDs/m, 16 W/m, Bandbreite 10 mm.

LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Band, 140 LEDs/m, 9,6 / 14,4 / 19,2 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Silikonband Loox5 LED 3043/3046 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Silikonband Loox5 LED 3043/3046 monochrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Silikonband, 120 LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 3080 RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 3080 RGB

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 24 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

Häfele | LED-Systeme 24 V

Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

Einbauleuchte Loox LED 3022 rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Einbauleuchte Loox LED 3022 rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Einlassen.

Unterbauleuchte Loox LED 3023 rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte Loox LED 3023 rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Schrauben.

Einbauleuchte Loox LED 3024 quadratisch | LED-Systeme 24 V
angesehen
Einbauleuchte Loox LED 3024 quadratisch

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Einlassen.

Unterbauleuchte Loox LED 3025 quadratisch | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte Loox LED 3025 quadratisch

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED 3010 | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbaugehäuse zu Loox LED 3010

Häfele | LED-Systeme 24 V

Unterbaugehäuse eckig oder rund.

Unterbauleuchte LED Polar | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte LED Polar

Häfele | LED-Systeme 24 V

Unterbauleuchte rechteckig, zum Schrauben.

Einbauleuchte LED 1090 stabförmig | LED-Systeme 24 V
angesehen
Einbauleuchte LED 1090 stabförmig

Häfele | LED-Systeme 24 V

Zum Einlassen in Fräsnut und Schrauben.

Unterbauleuchte LED 1140 stabförmig | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte LED 1140 stabförmig

Häfele | LED-Systeme 24 V

Eckmontage zum Schrauben, mit beiligenden Unterbaukeilen.

Unterbauleuchte Loox LED 3005 rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Unterbauleuchte Loox LED 3005 rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

Selbstklebend.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.

1-20 von 32 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken