Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr in unserem Ratgeber
Häfele | LED-Zubehör
Mit 12 V Stecksystem und Einrastverbinder.
Verbinder und Zuleitung.
Primärleitung für LED-Netzteile 12 V - Loox, 24 V, 350 mA, 700 mA.
Verbinder und Zuleitung mit Stecksystem.
Dimmer- und Schalterposition nach 2 m Leitungslänge.
Für monochrome Leuchten und andere 2-polige Verbraucher und Verteiler.
Für Multi-Weiß-Leuchten.
Für RGB-Leuchten.
Für modulare Leuchten und andere 3-polige Verbraucher und Verteiler.
Für monochrome LED-Bänder mit 5 mm Breite.
Für monochrome LED-Bänder mit 8 mm Breite.
Für LED-Bänder multi-weiß mit 8 mm Breite.
Für LED-Bänder RGB mit 10 mm Breite.
Verbinder für monochrome LED-Bänder mit 5 mm Breite.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Die Haberkorn Eigenmarke
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Stabile Terrassen-unterkonstruktionen
Werkzeuge der Exklusivmarke forum
Schutzausrüstung von uvex
Baustellenabsicherungen
Schläuche von H-Plus
Atlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Erstklassige Fluke®-Messgeräte
Erstklassige Wälzlager der Marke NTN