Menu
Produkte filtern in LED-Systeme 12 V
1-20 von 72 Produkten
in LED-Systeme 12 V
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Band, 60/120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 2071/2074 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2071/2074 monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Band, 60/120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Silikonband Loox5 LED 2063 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Silikonband Loox5 LED 2063 monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Silikonband, 60 LEDs/m, 4,8 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Leiste Loox LED 2024 weiß steckbar | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Leiste Loox LED 2024 weiß steckbar

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Kleben oder mit beiliegenden Halteclips zum Schrauben.

LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 60 / 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Band Loox5 LED 2080 RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
LED-Band Loox5 LED 2080 RGB

Häfele | LED-Systeme 12 V

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Einbohren mit Klemmbefestigung, IP44 (Einbau); IP20 (Unterbau).

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm | LED-Systeme 12 V
angesehen
Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.

Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Einbohren mit Klemmbefestigung.

Unterbaugehäuse zu LED 1111 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Unterbaugehäuse zu LED 1111

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

Zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben, IP44 (Einbau); IP20 (Unterbau).

Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse keilförmig oder rund.

1-20 von 72 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken