Menu

Bettleuchte LED 1026 flexibel 2er-Set lang

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
LED-Leuchten-Set mit Schwanenhals, zum Einbohren.
Einsatzbereich
  • Leseleuchte, Bettleuchte, Nachttischleuchte

Vorteile/Ausführungen
  • Tastschalter am Leuchtenkopf

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • Länge
550 mm
  • Energieeffizienzklasse 
A

Material
  • Gehäuse Kunststoff, weißaluminium RAL 9006
  • Schlauch Stahl, flexibel

Lieferumfang
  • 2 Stk. Leuchten inkl. 2 m Zuleitung, integriertem Schalter, Befestigungsmaterial

Spannung 12 VSchutzklasse 3Energieeffizienzklasse A


Downloads

Für Sie interessant

Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.

Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung.

Unterbaugehäuse zu LED 1111 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu LED 1111

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse keilförmig oder rund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken