Menu

S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Elten
Sicherheitsklasse 3 für raue Arbeitsbedingungen

Gemäß der europäischen Norm EN ISO 20345 weisen Sicherheitsschuhe der Klasse S3 einen geschlossenen Fersenbereich, eine Schutzkappe sowie einen Durchtrittschutz an der Sohle auf. Die Klasse S3 kommt meist in rauen Arbeitsumgebungen wie am Bau oder bei Schwerlast-Anwendungen in der Industrie zum Einsatz. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Elten
Hersteller: Elten Alle zurücksetzen
1-20 von 23 Produkten
in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Elten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Senex Boa® ESD 728531 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Senex Boa® ESD 728531

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Flacher, sportlicher und atmungsaktiver Arbeitsschuh in ESD-Ausführung mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Halbschuh S3 Senex ESD 728321 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Senex ESD 728321

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Al...

Halbschuh S3 Senex XXT ESD 729731 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Senex XXT ESD 729731

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-A...

Damen-Halbschuh S3 Ghost Lady low ESD 74171 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S3 Ghost Lady low ESD 74171

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh für Damen nach EN ISO 20345 S3 SRC.

Damen-Halbschuh S3 Vintage Lady low ESD 74101 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S3 Vintage Lady low ESD 74101

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Damen-Sicherheitshalbschuh im Vintage-Design, aus Rindsleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.

Halbschuh S3 Ghost low ESD 72071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Ghost low ESD 72071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisender Mikrofaser mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S3 Renzo low ESD 725841 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Renzo low ESD 725841

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Halbschuh aus festem, atmungsaktivem Rindsleder, Zehenschutzkappe aus Stahl und einer korrosionsbeständigen Edelstah-Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Vintage low ESD 721071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S3 Vintage low ESD 721071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, modischer Halbschuh aus Rindsleder im Vintage-Design. Mit hautfreundlichem Textilfutter, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Lutz 60561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Lutz 60561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher, sehr strapazierfähiger Arbeitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz,  nach EN ISO 20345:2011 S3 HI SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit GORE-TEX Performance Comfort Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz,  nach EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Vintage Pirate mid ESD 762071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Vintage Pirate mid ESD 762071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus robustem Rindsleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Sander XXT ESD 769731 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbstiefel S3 Sander XXT ESD 769731

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeigne...

1-20 von 23 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Geprüfte Arbeitsschuhe für spezielle Bedingungen

Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.

Auf einen Blick
    Sicherheitsschuhe S3 schwarz Herren
    S3-Sicherheitsschuhe werden primär bei Arbeiten im Freien getragen. Sie schützen den Fuß von oben ebenso wie von unten.

    Schweiß, Kälte und Rückenschmerzen als Herausforderung

    An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.

    Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.

    Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.

    Sicherheitsschuh S3 in Wasser
    S3-Sicherheitsschuhe müssen Hitze, Kälte und Nässe trotzen.

    Spezielle Schuhe erfordern spezielle Verschlüsse

    halbhoher Sicherheitsschuh S3 mit BOA<sup>®</sup>-Fit-Schnellverschlusssystem in Schwarz

    Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.


    Schnittschutzschuhe der Klasse 3

    Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.

    Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.

    Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.