Menu

Schutzhelm VERTEX® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband

von Petzl   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Hochsichtbarer, komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit 6-Punkt-Textilaufhängung, geeignet für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Helmschale in Leuchtfarbe, phosphoreszierende Clips und reflektierende Streifen für optimale Sichtbarkeit
  • standard-Komfortpolster
  • CENTERFIT-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen für mittigen Sitz des Helms auf dem Kopf
  • FLIP&FIT-System für einfache Positionierung des Kopfbandes und optimalen Halt des Helms
  • Dual-Kinnband mit zwei verstellbaren Haltekraft-Positionen für Arbeiten in der Höhe und am Boden
  • 6-Punkt-Innenausstattung für optimale Passform und mehr Komfort

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der EN 12492 (Norm für Kletterhelme)
  • entspricht der EN 397 (Norm für Industrieschutzhelme) hinsichtlich mechanischer Stöße und Schutz gegen seitliche Verformung sowie Verwendung bei niedrigen Temperaturen

Material
  • Helmschale aus hochfestem Polycarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Augenschutz VIZIR für PETZL®-Helme

Petzl Zubehör

Schutzvisier mit EASYCLIP-System zur einfachen und schnellen Befestigung an den Helmen VERTEX® und STRATO®.

Helmzubehör
Zubehör
Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Kopfband mit Komfortpolster für PETZL®-Helm

Zubehör

Auswechselbares Kopfband mit Schweißband für die Schutzhelme VERTEX® und STRATO, zur Erhöhung der Lebensdauer.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet

MSA | Spezialhelme

Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das Zubehör m...

Aktion
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...

Schutzhelm STRATO® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm STRATO® VENT mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen

Schutzhelm STRATO® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm STRATO® VENT HI-VIZ mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeig...

Schutzhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm VERTEX® VENT mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit 6-Punkt-Textila...

Schutzhelm pheos alpine mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm pheos alpine mit Drehradverschluss

Uvex | Spezialhelme

Multifunktions-Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung, mit kurzem Schirm und verstellbarer Innenausstattung. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.

Schutzhelm Pronamic alpine MIPS® mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm Pronamic alpine MIPS® mit Drehradverschluss

Uvex | Spezialhelme

Multifunktions-Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung mit patentierter MIPS®-Innenschale, kurzem Schirm und verstellbarer Innenausstattung. Für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken