Menu

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

von 3M Peltor   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.
Einsatzbereich
  • mittlere Lärmbelastung
  • Werkstätten
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Bauindustrie
  • Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • variabel verstellbar mit 2-Punkt-Aufhängung
  • ergonomisch geformte Federstahlbügel
  • Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel
  • effektiver Schutz vor starkem Lärm

Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
26 dB

Downloads

Für Sie interessant

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss, flammhemmend | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss, flammhemmend

Schuberth Zubehör von

Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss

Schuberth Zubehör von

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Belüfteter und unbelüfteter Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Spezialhelme
Zubehör von
Schutzhelm Zenith X | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Zenith X

Kask Zubehör von

Geschlossener und kompakter Helm mit innovativem Design und Schutz gegen elektrische Schläge, mit 4-Punkt Kinnriemen. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss

Schuberth Zubehör von

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Spezialhelme
Zubehör von
Schutzhelm Pronamic alpine MIPS® mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Pronamic alpine MIPS® mit Drehradverschluss

Uvex Zubehör von

Multifunktions-Schutzhelm für Höhenarbeit und Rettung mit patentierter MIPS®-Innenschale, kurzem Schirm und verstellbarer Innenausstattung. Für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, mit integriertem Augenschutz und praktischem Drehradverschluss, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken