Menu

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

von MSA   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Schlanker Industrie- und Elektrikerhelm mit kurzem Schirm. Komfort durch Ratschen-Innenausstattung mit griffigem Drehrad und Schweißband. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten in engen Räumen und in der Höhe. Für Kopfgrößen von 52 bis 64 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
  • Bergsteiger, Klettern
  • Baugewerbe, Industrie, Bergbau
  • petrochemische Industrie (Öl, Gas)

Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässige, berührungsfreie Schaumstoffauskleidung bietet optimale Kühlung und Hygiene
  • drehbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III für Komfort, Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit
  • austauschbarer 4-Punkt-Kinnriemen mit mehreren Einstellpunkten für individuelle Passform 
  • erstklassiges, waschbares und wechselbares Schweißband
  • patentierte Zubehör-Adapterschiene und Universalclips für leichtes Anbringen von Zubehörteilen mittels Drucktaste (ohne Halterungen)
  • Kinnriemenschnalle mit integrierter Rettungspfeife
  • Reflexionsstreifen für mehr Sichtbarkeit

Material
  • Helmschale UV-stabilisiertes Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • innenliegender Schaumstoff Polystyrol
  • vernähtes PVC-Schweißband, abwaschbar

Downloads

Für Sie interessant

Gesichtsschutzschild V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild V-Gard H1

MSA Zubehör

Rahmenloses, standard Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz, zum Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gitter-Gesichtsschutzschild V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gitter-Gesichtsschutzschild V-Gard H1

MSA Zubehör

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz, zum Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Helmzubehör
Zubehör
Halbgesichtsbrille V-Gard® H1 | Helmzubehör
angesehen
Halbgesichtsbrille V-Gard® H1

MSA Zubehör

Rahmenlose, klare Brille mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Helmzubehör
Zubehör
4-Punkt-Kinnriemen Novent | Helmzubehör
angesehen
4-Punkt-Kinnriemen Novent

MSA Zubehör

Ersatz Kinnschutz mit 15 mm breitem Polyestergewebe für den Vierpunkt-Kinnriemen.

Helmzubehör
Zubehör
Schweißband für MSA Schutzhelm | Helmzubehör
angesehen
Schweißband für MSA Schutzhelm

MSA Zubehör

Schweißableitendes Ersatz-Band mit Kletterschluss, passend für die schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband).

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Elektriker-Schutzhelm-6 | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm-6

Voss Helme | Spezialhelme

Elektrikerhelm mit stabiler 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Schweißband, Regenrinne und im Nacken heruntergezogener Helmschale, ohne Belüftungslöcher. Ein besonderer Schutz gegen elektrische Spannung für Kopfgrößen von 51 bis 64 cm.

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher al...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert...

Helm VERTEX® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm VERTEX® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken