Menu

Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Kombinationsfilter zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.
Vorteile/Ausführungen
  • schlankes Filterdesign für gute Sicht
  • schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung

Anwendungen/Hinweise
  • organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
  • Filter im Anschlussstück einrasten lassen, bis ein Klicken zu hören ist
  • Kennzeichnung R über eine Sicht hinaus wieder verwendbar 

Material
  • Polypropylen
  • Filterpapier
  • Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800

3M Zubehör

Filterdeckel zur Befestigung der D7900 Partikelfeinlegefilter an D8000 Gase & Dämpfefilter der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800.

Gasfilter Sundström SR | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Sundström SR

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Kombinationsfilter Sundström SR 299 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Sundström SR 299

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Partikelfilter Sundström SR 510 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Sundström SR 510

Sundström | Atemschutzfilter

Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Gebläse SR 500/SR 500EX/SR 700. Dieser Partikelfilter SR 510 lässt sich auf einfache Weise mit dem Gasfilter kombinieren und bietet somit zusätzlichen Schutz Schutz gegen Aeroso...

Gasfilter 3M Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter 3M Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombifilter 3M Serie 6000, Bjonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Kombifilter 3M Serie 6000, Bjonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombifilter 3M Serie 6000, Bjonett-Anschluss, nur mit Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Kombifilter 3M Serie 6000, Bjonett-Anschluss, nur mit Vollmaske

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Gasfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter 3M Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter 3M Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter mit Aktivkohle, 3M Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter mit Aktivkohle, 3M Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikeleinlegefilter 3M Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter 3M Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Leichter Filter zum Schutz vor Feinstaub und Nebel, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Runder Partikelfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken