Menu

Partikelfilter Sundström SR 510

von Sundström   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Gebläsen SR 500/SR 500EX/SR 700. Dieser Partikelfilter SR 510 lässt sich auf einfache Weise mit dem Gasfilter kombinieren und bietet somit zusätzlichen Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.
Anwendungen/Hinweise
  • Verwenden Sie einen Vorfilter SR 221, um den Hauptfilter gegen vorzeitige Verschmutzung zu schützen.
  • Kennzeichnung R für mehr als eine Arbeitsschicht (wiederverwendbar)

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Gasfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter SR

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Kombinationsfilter Sundström SR 299 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter Sundström SR 299

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Gasfilter Serie 6000/7000, Bajonettanschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter Serie 6000/7000, Bajonettanschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombifilter Serie 6000, Bajonettanschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombifilter Serie 6000, Bajonettanschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombifilter Serie 6000, Bajonettanschluss, nur für Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombifilter Serie 6000, Bajonettanschluss, nur für Vollmaske

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie Secure Click™ HF-800.

Gasfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter mit Aktivkohle Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikelfilter mit Aktivkohle Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter Kunststoff Serie 6000/6500/7000/7500, Bajonettanschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikelfilter Kunststoff Serie 6000/6500/7000/7500, Bajonettanschluss

3M | Atemschutzfilter

Filter mit schlankem Profil zum Schutz vor verschiedenen Stäuben, Nebeln und gegen feste und flüssige Partikel. Passend für alle 3M™ Halb- und Vollmasken.

Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Leichter Filter zum Schutz vor Feinstaub und Nebel, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie Secure Click™ HF-800.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken