Menu

Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen und Volumenfalte an Brusttasche
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schulter, Brust, oberem Rücken und Oberarm
  • zwei Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss
  • zwei Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss, zusätzlich zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte (links)
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet (links) und Smartphone-Innentasche (rechts)
  • verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende und zusätzlichem Klettverschluss
  • Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material
  • abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung
  • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
  • Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Saugsperre an Saum und Ärmeln
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle (wind- und wasserdicht, atmungsaktiv), Innenfutter 100 % Polyester
    Grammatur ca. 220 g/m²

Pflegehinweise
n # 6 1 C
Zertifizierungen

DIN EN 343EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Wetterhose Reflectiq 2996 PSA 2 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Wetterhose Reflectiq 2996 PSA 2

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Wetterhose mit moderner Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe und Reflexelementen am Bein für bessere Sichtbarkeit.

Warnschutz-Parka Italie „Glow in the Dark“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Parka Italie „Glow in the Dark“

Warnschutzkleidung

Wasserdichte Warnschutzjacke mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT

Fristads | Warnschutzkleidung

Funktionelle, wind- und wasserdichte Warnschutz-Überhose mit abnehmbaren Hosenträgern sowie weichem Fleece-Futter am Rücken und in den Taschen.

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Monoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Aktion
Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Windsor

Sioen | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hochatmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenhose Bitoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Kassel

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte und komfortable Regenjacke mit verstaubarer Kapuze und Reflexstreifen an Rumpf und Oberarm für mehr Sichtbarkeit.

Warnschutz-Regenjacke Torvik mit Störlichtbogenschutz | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Torvik mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Warnschutzkleidung

Hochwertige und atmungsaktive Warnschutzregenjacke mit Störlichtbogenschutz im modernen Design mit vielen praktischen Taschenlösungen.

Warnschutz-Regenbundhose | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenbundhose

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenhose der Warnschutzklasse 2, mit seitlichen Eingriffen, verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbarer Kapuze im Kragen und verschweißten Nähten. Die Regenjacke hat umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln sowie Schulter-Reflexstreifen.

Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

Warnschutzkleidung

Atmungsaktive und wasserdichte Latzhose mit vielen Taschen.

Warnschutz-Regenlatzhose Amberg | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

Sioen | Warnschutzkleidung

Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnalle, Unterbeinverengung mit Druckknöpfen, Vorderschlitz mit Druckknöpfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken