Menu

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT

von Fristads   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Funktionelle, wind- und wasserdichte Warnschutz-Überhose mit abnehmbaren Hosenträgern sowie weichem Fleece-Futter am Rücken und in den Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, getapte Nähte
  • abnehmbare, elastische Träger mit Fleece-gefütterter Passe hinten
  • zwei Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • zwei Blasebalgtaschen hinten mit Patte und Klettverschluss
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring, CORDURA®-verstärkte Knietaschen – von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster
  • verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
  • Schneefang, verstellbare Beinabschlüsse

Technische Daten
  • Wassersäule 10.000 mm

Material
  • Airtech® (100 % Polyester, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv)
    Grammatur 150 g/m²
  • Futter 100 % Polyester
    Grammatur 65 g/m²
  • Verstärkungen 100 % Polyamid

Pflegehinweise
h#61C

EN ISO 20471DIN EN 343Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Parka Italie „Glow in the Dark“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Parka Italie „Glow in the Dark“

Warnschutzkleidung

Wasserdichte Warnschutzjacke mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX

Fristads | Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Monoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Windsor

Sioen | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenhose Bitoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke Kassel

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte und komfortable Regenjacke mit verstaubarer Kapuze und Reflexstreifen an Rumpf und Oberarm für mehr Sichtbarkeit.

Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbarer Kapuze im Kragen und verschweißten Nähten. Die Regenjacke hat umlaufende Reflex-Streifen an Rumpf und Ärmeln sowie Schulter-Reflex-Streifen.

Warnschutz-Regenbundhose | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenbundhose

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenhose der Warnschutzklasse 2, mit seitlichen Eingriffen, verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

Warnschutzkleidung

Atmungsaktive und wasserdichte Latzhose mit vielen Taschen.

Warnschutz-Regenlatzhose Amberg | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

Sioen | Warnschutzkleidung

Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnalle, Unterbeinverengung mit Druckknöpfen, Vorderschlitz mit Druckknöpfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken