Menu

Schutzanzug AlphaTec® 1800, Model 111

von Ansell   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Angenehmer, wasserdampfdurchlässiger und antistatischer Overall für effizienten Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefärdung.
Einsatzbereich
  • Biowissenschaften
  • Automobilindustrie
  • Metallverarbeitung
  • Nahrungsmittelverarbeitung
  • chemische Industrie
  • Kfz-Ersatzteilmarkt

Vorteile/Ausführungen
  • 3-teilige Kapuzen
  • 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende
  • Gummizug an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschluss
  • integrierte Füßlinge mit Stiefelüberwurf
  • flusenarm
  • silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Handschuhe und Sicherheitsschuhe nicht inbegriffen

Material
  • Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies, Kappnähte
Grammatur 53 g/m²

DIN EN 1149 Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003EN 13034, Typ 6EN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug KLEENGUARD* A71 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A71

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpartikel und Fasern.

Schutzanzug Tychem® 2000 C | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tychem® 2000 C

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Schutzanzug Tychem® 6000 F | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tychem® 6000 F

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Schutzanzug Tyvek® 600 Plus | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 600 Plus

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssigkeitsnebel oder nicht unter Druck stehende Flüssigkeitsspritzer von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie...

Schutzanzug Tyvek® 800 J | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 800 J

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken