Menu

Schutzanzug Tyvek® 600 Plus

von Tyvek by Dupont   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssigkeitsnebel oder nicht unter Druck stehende Flüssigkeitsspritzer von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie.
Einsatzbereich
  • Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie
  • pharmazeutische Industrie
  • Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien
  • Exposition gegenüber Infektionserregern

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuzen-Anzug mit Reißverschlussabdeckung
  • Tyvek®-Reißverschluss
  • überklebte Nähte, Daumenschlaufen
  • abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
  • eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
  • selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Material
  • Tyvek® 600 (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig, weich, leicht. flexibel)

CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 13034, Typ 6EN 14126EN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug KLEENGUARD* A71 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A71

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpartikel und Fasern.

Schutzanzug Tychem® 2000 C | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tychem® 2000 C

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Schutzanzug AlphaTec® 1800, Model 111 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug AlphaTec® 1800, Model 111

Ansell | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Angenehmer, wasserdampfdurchlässiger und antistatischer Overall für effizienten Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefärdung.

Schutzanzug Tychem® 6000 F | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tychem® 6000 F

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Schutzanzug Tyvek® 800 J | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 800 J

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken