Menu

Schutzanzug Tychem® 2000 C

von Tychem by Dupont   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.
Einsatzbereich
  • Handhabung von Agrarchemikalien
  • Bioengineering
  • chemische Industrie
  • Pharmaindustrie
  • Labortätigkeiten
  • Industriereinigung und -wartung
  • Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen

Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze mit Gummizug und Kinnabdeckung für dichten Maskenabschluss
  • doppelte Reißverschlussabdeckung für hohe Dichtigkeit
  • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und in der Taille
  • elastische Daumenschlaufe am Ärmelende – ein Hochrutschen des Anzugärmels wird vermieden
  • optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
  • Schutz vor Flüssigkeitsspritzern mit einem Druck von bis zu 2 bar

Material
  • Tyvek®-Substrat mit Polymerbeschichtung
    Grammatur 83 g/m²
  • frei von Halogenverbindungen

CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 13034, Typ 6EN 14126EN 14605, Typ 3-BEN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-B


Downloads

Für Sie interessant

Schutzanzug KLEENGUARD* A71 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug KLEENGUARD* A71

Kimberly-Clark | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpartikel und Fasern.

Schutzanzug AlphaTec® 1800, Model 111 | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug AlphaTec® 1800, Model 111

Ansell | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Angenehmer, wasserdampfdurchlässiger und antistatischer Overall für effizienten Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefärdung.

Schutzanzug Tychem® 6000 F | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tychem® 6000 F

Tychem by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Schutzanzug Tyvek® 600 Plus | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 600 Plus

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und leichter Overall gegen feste Partikel und Flüssigkeitsnebel oder nicht unter Druck stehende Flüssigkeitsspritzer von wasserbasierten Chemikalien. Der Anzug ist geeignet für besonders gefährliche Arbeiten wie z. B. Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie...

Schutzanzug Tyvek® 800 J | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 800 J

Tyvek by Dupont | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken