Menu

Aufnahmehülse EAP-LOCK-11, für System EAP-LOCK-13, nach EN 795 B, TS 16415

von Innotech   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Aufnahmehülse mit Außen- und Innengewinde, inkl. Kunststoffkappe für die abnehmbare Anschlageinrichtung EAP-LOCK-13. Die Hülse wird fest im Bauwerk (Beton, Stahlkonstruktionen) befestigt und bei Nichtbenutzung mit der Schutzkappe abgedeckt.
Einsatzbereich
  • Beton (C20/25)
  • Stahlkonstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • Montage durch Einkleben oder Kontern

Anwendungen/Hinweise
  • Verbundankermontage
  • nicht verwendbar bei ausgesetzter Witterung

Material
  • Edelstahl A2

Lieferumfang
  • inkl. 2 x Abdeckkappen (weiß, rot)

Downloads

Für Sie interessant

Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415

Innotech Zubehör von

Abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse nur in Kombination mit der Aufnahmehülse EAP-LOCK-11 verwendbar. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt, die Arretierung erfolgt selbstständig.

Einzelanschlagpunkt EAP-SLING-11, Steildach, nach EN 795 A+B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-SLING-11, Steildach, nach EN 795 A+B

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger Anschlagpunkt am Steildach für ein dezentes Erscheinungbild speziell bei denkmalgeschützten Objekten.

Einzelanschlagpunkt EAP-SPAR-11, nach EN 795 A/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-SPAR-11, nach EN 795 A/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse zum Kleben in Beton sowie Kontern durch Stahl oder Holz.

Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-12, Beton, nach EN 795 A/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-12, Beton, nach EN 795 A/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit beweglicher Anschlagöse zum Dübeln in Betonuntergrund, für waagrechte oder leicht geneigte Dächer.

Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen EAP-LOCK-13, nach EN 795 B/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse nur in Kombination mit der Aufnahmehülse EAP-LOCK-11 verwendbar. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt, die Arretierung erfolgt selbstständig.

Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-11, Holz, nach EN 795 A/TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt EAP-POINT-11, Holz, nach EN 795 A/TS 16415

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A/EN 959 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A/EN 959

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Komplettanker aus hochwertigem Edelstahl 316L, bestehend aus COEUR-Lasche, Spreizanker und Sechskantmutter als Verankerungsvorrichtung am Felsen bzw. Anschlagvorrichtung zur Absturzsicherung.

Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B/EN 959/ TS 16415 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B/EN 959/ TS 16415

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Entfernbarer Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion aus rostfreiem Stahl als Verankerungsvorrichtung am Felsen bzw. Anschlagvorrichtung zur Absturzsicherung.

Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Mobile Trägerklemme mit Einzelanschlagpunkt, wird an unteren Flansch von T-Trägern waagrecht aufgesetzt und das persönliche Anschlagschutzsystem daran angeschlagen.

Lichtkuppelsicherung/Einzelanschlagpunkt EAP-MOBI, nach EN 795 B/1263 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lichtkuppelsicherung/Einzelanschlagpunkt EAP-MOBI, nach EN 795 B/1263

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Mobiles Sicherungsnetz mit Spanngurt zum temporären Sichern von Lichtkuppeln als Durchsturzsicherung ebenso verwendbar als Einzelanschlagpunkt (EAP) für eine Person.