Menu

Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795

von 3M   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Mobile Trägerklemme mit Einzelanschlagpunkt, wird an unteren Flansch von T-Trägern waagrecht aufgesetzt und das persönliche Anschlagschutzsystem daran angeschlagen.
Vorteile/Ausführungen
  • austauschbare Verschleißblöcke zur Reduzierung der Reibung von Metall auf Metall
  • gesicherter Sperrmechanismus verringert die Gefahr von unbeabsichtigtem Öffnen
  • integrierter, doppelter Sperr-Einstellmechanismus zur Einstellung auf die Trägerbreite
  • Anschlagpunkt in der Mitte des Gleiters

Technische Daten
  • max. Trägerstärke
32 mm

Material
  • Aluminium, Messing

Downloads

Für Sie interessant

Einzelanschlagpunkt SLING 11, Steildach, nach EN 795 A | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt SLING 11, Steildach, nach EN 795 A

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom Boden aus nahezu unsichtbar.

Einzelanschlagpunkt SPAR 11, nach EN 795 A | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt SPAR 11, nach EN 795 A

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Einzelanschlagspunkt für Beton-, Holz- oder Stahlkonstruktionen.

Einzelanschlagpunkt POINT 12/POINT 13, Beton, nach EN 795 A | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt POINT 12/POINT 13, Beton, nach EN 795 A

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Betonuntergrund, für waagrechte oder leicht geneigte Dächer.

Aufnahmehülse für System EAP LOCk, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Aufnahmehülse für System EAP LOCk, nach EN 795

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Abnehmbare Anschlagseinrichtung für Beton oder solide Wand- und Stahlkonstruktionen. Aufnahmehülse mit Gewinde wird permanent im Bauwerk befestigt und bei Nichtbenützung mit Kunststoffkappe abgedeckt. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt,...

Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen für System EAP LOCK, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen für System EAP LOCK, nach EN 795

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Abnehmbare Anschlagseinrichtung für Beton oder solide Wand- und Stahlkonstruktionen. Aufnahmehülse mit Gewinde wird permanent im Bauwerk befestigt und bei Nichtbenützung mit Kunststoffkappe abgedeckt. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt,...

Einzelanschlagpunkt Point, Holz, nach EN 795 A | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt Point, Holz, nach EN 795 A

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A1, EN 959 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A1, EN 959

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Komplettanker aus hochwertigem Edelstahl 316L, bestehend aus COEUR-Lasche, Bohrhaken und Mutter. Bestimmt für den Einsatz in normalen Außenbereichen.

Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Entfernbarer Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion aus rostfreiem Stahl zum Einschlagen in Betonuntergründe.

Lichtkuppelsystem/Einzelanschlagpunkt MOBI, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lichtkuppelsystem/Einzelanschlagpunkt MOBI, nach EN 795

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Temporärer, mobiler Einzelanschlagpunkt für eine Person. Das Netz wird über die Lichtkuppel gelegt und mit dem Zurrgurt am Lichtkuppelrahmen fixiert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken