Menu

Zangen-Satz H.Basic, 4-teilig

von H.Basic   |   mehr Zangen

Drucken
Universal-Zangensatz aus hochwertigem Werkzeug-Stahl für sehr lange Standzeit und hohe Präzision der Greif- und Schneidflächen. Ergonomischer und rutschhemmender 2-Komponenten-Komfortgriff für optimales Arbeiten und hohe Kraftübertragung.
Material
  • Werkzeug-Stahl

Lieferumfang
  • 1 Kombizange, Länge 180 mm
  • 1 Seitenschneider, Länge 180 mm
  • 1 Hochleistungs-Wasserpumpenzange, Länge 240 mm
  • 1 Flachrundzange, Länge 200 mm

Downloads

Für Sie interessant

Zangen-Satz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig

Knipex | Zangen

Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
VDE-Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig | Zangen
angesehen
Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig

Knipex | Zangen

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Zangen-Satz V01 „Minis“, 2-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz V01 „Minis“, 2-teilig

Knipex | Zangen

Kleine Helfer in der praktischen Gürteltasche. Zange mit tauchisoliertem Griff und poliertem bzw. verchromtem Kopf.

Zangen-Satz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Zangen-Satz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade, 4-teilig

Knipex | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade, 4-teilig

Knipex | Zangen

Gerade Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Zangen-Satz „Montagepaket“, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Montagepaket“, 3-teilig

Knipex | Zangen

Allrounder für den täglichen Gebrauch. Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung. Zangen mit 2-Komponenten-Griff und poliertem Kopf.

Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Standard, gerade/gebogen, 8-teilig

Knipex | Zangen

Gerade und gebogene Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig | Zangen
angesehen
Sicherungsringzangen-Satz, Präzision, gerade/gebogen, 8-teilig

Knipex | Zangen

Gerade und gebogene Sicherungsringzangen verschiedener Größen in einem Sortiment. Zangen mit tauchisoliertem Griff.

Zangen-Satz „Kraftpaket“, mit tauchisoliertem Griff, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz „Kraftpaket“, mit tauchisoliertem Griff, 3-teilig

Knipex | Zangen

Zangensatz in Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel und SB-Lochung. Zangen mit tauchisoliertem Griff und poliertem Kopf.

Zangen-Satz universal, 3-teilig | Zangen
angesehen
Zangen-Satz universal, 3-teilig

Gedore | Zangen

Universal-Zangensatz mit induktiv gehärteten Schneiden für härteste Dauerbeanspruchung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken