Mit spiegelpoliertem Kopf und glatten, geschliffenen Greifflächen. ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.
Vorteile/Ausführungen
Kanten entgratet
durchgestecktes Präzisionsgelenk
Doppelfeder sorgt für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen der Zange
Mit poliertem Kopf und glatten, geschliffenen Greifflächen. ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen, elektronischen Bauteilen.
Mit spiegelpoliertem Kopf und glatten, geschliffenen Greifflächen. ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen, elektronischen Bauteilen.
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
ESD-Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Griff, abgewinkelt 45°