Menu

Abisolierzange No.5 Pro, mit Mehrkomponenten-Griff

von Weicon   |   mehr Kabelbearbeitung

Drucken
Automatische Zange zum Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 16 mm2.
Vorteile/Ausführungen
  • präzises und genaues Arbeiten durch verstellbarer Längenanschlag von 5 bis 25 mm
  • Innenmesser wechselbar
  • integrierter Seitenschneider

Material
  • esserstahl
  • Gehäuse Mehrkompenten-Hüllen

Zertifizierungen

Messerstahlmade in GermanyGeprüfte SicherheitEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Weicon produziert seine „Green Line“ Werkzeuge am Standort Deutschland. Hierbei werden zu 97% nachwachsende Rohstoffe verwendet (geprüft nach DIN ASTM D6866: 2021) und sind recyclebar. Die Produktion ist fast zu 100% aus eigenen PV Anlagen gewonnen, der kleine Rest besteht zu 100% aus Ökostrom. In der Produktion wird zudem Ressourcenschonend gearbeitet und fehlerhafte Materialien nicht weggeworfen, sondern am Anfang der Produktionskette eingeschmolzen und wiederverwendet. Die Werkzeuge werden in recyclebarem Karton ausgeliefert

Downloads

Für Sie interessant

Automatische Abisolierzange Multistrip 10 | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Automatische Abisolierzange Multistrip 10

Knipex | Kabelbearbeitung

Abisolierzange mit vollautomatischer Anpassung an ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10 mm².

Abisolierzange Basic, selbsteinstellend | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange Basic, selbsteinstellend

Knipex | Kabelbearbeitung

Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit Kunststoff- und Gummi-Isolation.

Automatische Abisolierzange, ergonomisch | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Automatische Abisolierzange, ergonomisch

Jokari | Kabelbearbeitung

Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit Kunststoff- und Gummiisolation und großem Durchmesser. Auch zum Entfernen des Schutzmantels von PVC-Flex-Kabeln (z. B. 3 x 0,75 mm²) geeignet.

Präzisions-Abisolierzange | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Präzisions-Abisolierzange

Knipex | Kabelbearbeitung

Mit neuem Abisoliermechanismus zum vereinfachten serienmäßigen Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit Kunststoff- und Gummiisolation.

Abisolierzange mit tauchisoliertem Griff, Forum | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange mit tauchisoliertem Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Kabelbearbeitung

Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers.

Abisolierzange mit tauchisoliertem Griff, Knipex | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange mit tauchisoliertem Griff, Knipex

Knipex | Kabelbearbeitung

Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers.

Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Kabelbearbeitung

Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers.

Abisolierzange No.5 Green Line® | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange No.5 Green Line®

Weicon | Kabelbearbeitung

Nachhaltiges Abisolierwerkzeug für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6 mm2.

Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex

Knipex | Kabelbearbeitung

Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers.

VDE-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
VDE-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Kabelbearbeitung

VDE-Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt.

VDE-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
VDE-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Griff, Knipex

Knipex | Kabelbearbeitung

VDE-Zange mit Öffnungsfeder und Stellschraube zum Einstellen des gewünschten Draht- oder Litzendurchmessers. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken