Menu

Rollenbahn URB 400, Universal

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Für Kreis– und Bandsägemaschinen.
Anwendungen/Hinweise
  • Abbildung ohne Einlegeblech (Zubehör)

Technische Daten
  • Rollenbreite
400 mm
  • Auflagehöhe
850–1.150 mm
  • Tragkraft
400 kg/m

Material
  • Rollen aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör zu Rollenbahn | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Zubehör zu Rollenbahn

Berg & Schmid Zubehör

Zu Rollenbahn URB 290/400. Für GBS 250-Reihe, GBS 305-Reihe.

Arm mit Federdämpfung | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Arm mit Federdämpfung

Berg & Schmid Zubehör

Zu Anschlag- und Mess-System LM 55/LM 110.

Anschlag- und Mess-System LM 55 D | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Anschlag- und Mess-System LM 55 D

Berg & Schmid Zubehör

Manueller Längenanschlag mit digitaler Positionsanzeige.

Anschlag- und Mess-System LM 55 DH | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Anschlag- und Mess-System LM 55 DH

Berg & Schmid Zubehör

Manueller Längenanschlag mit digitaler Positionsanzeige und Handradverstellung.

Maschinenuntergestell klappbar | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Maschinenuntergestell klappbar

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Montagesäge PBS 171 ESC.

Hochleistungssäge-Coolfluid | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssäge-Coolfluid

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Schmiermittel für Metallbandsägen und -kreissägen. Einsetzbar für Profilschnitte bei Sägemaschinen mit Emulsionskühlung.

Metallsägeband | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallsägeband

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Metallbandsäge.

Sägeblatt für Metallkreissäge | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Sägeblatt für Metallkreissäge

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Robustes Hochleistungs- und Metallkreissägeblatt für den universellen Einsatz.

Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 185 Eco AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 185 Eco AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Bandsägemaschinen mit Mikrosprühsystem.

Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Bandsägemaschinen mit Mikrosprühsystem.

Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 240 AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 240 AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Bandsägemaschinen mit Mikrosprühsystem.

Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Starter Kit 2 zu Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Für Bandsägemaschinen mit Mikrosprühsystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken