Schraubwerkzeuge von Wera, Stanley
Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.
Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Mit drehbarer Führungshülse für ein leichtes und sicheres Schrauben. Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Bits können einfach und schnell mit nur einer Hand gewechselt werden. Zur Aufnahme von rostfreien Bits nach DIN 3126 C und E.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Impaktor-Halter mit Sprengring und Ringmagnet, zur Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Impaktor-Halter mit Sprengring und Magnet, zur Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verbindungsteil 3/8" von Vierkant auf Sechskant, mit Schnellwechselfutter, geeignet für 1/4"-Sechskant-Bits.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet. Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Stubby-Handhalter, ergonomisch geformt, mit starkem Magneten für die Aufnahme von 1/4"-Bits, geeignet für enge, schwer zugängliche Arbeitsbereiche.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung und maximales Drehmoment von bis zu 50 Nm. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit Abrollschutz und Dauermagnet. Zur Aufnahme von 1/4"-Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter zur Aufnahme 1/4" Bits, zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen, mit zuschaltbarer Schlagschraubfunktion und durchgehender Klinge für eine verlustfreie Kraftübertragung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits mit besonders kleinem Stubby-Schraubendrehergriff. Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Der starke Magnet hält auch große Schrauben zuverlässig.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene Bits mit besonders kleinem Stubby-ESD-Griffhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten. Der starke Magnet hält auch große Schrauben zuverlässig.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Im kompakten Bit-Klapphalter mit Farbkennzeichnung. Diamantbeschichtete Ausführung für sichern Sitz in der Schraube.
Schrauben sind in Industrie und Handwerk nur ein winziges Bindeglied – und dennoch ist eine sichere Verbindung essenziell. Die richtigen Schraubwerkzeuge müssen einerseits stets schnell greifbar sein, um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden, und andererseits muss das Sortiment an Schraubwerkzeugen die benötigten Anwendungen abdecken. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel oder Bits – nicht jedes Schraubwerkzeug eignet sich für jede Anwendung gleich gut. Mit dem richtigen Werkzeug in guter Qualität wird die Arbeit an sich nicht unnötig mühsam für den Anwender.
Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt.
Schraubwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Handgriffen ermöglichen durch ihre Form ein deutlich besseres Griffgefühl, da sie auf die Form der Hand abgestimmt sind. Mit diesen Griffen geht der „Grip“ auch bei der Verwendung mit verschmutzen Händen nicht verloren, dadurch lassen sich ganz einfach wesentlich höhere Drehmomente übertragen. Langfristig ist die Arbeit mit Schraubwerkzeugen, die über einen Mehrkomponenten-Griff verfügen, ermüdungsärmer als bei klassischen Handgriffen. All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.
Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Verschraubungen in der Elektrik, im Beschlagbereich oder auch bei Wendeplatten. Beim Einsatz von Akkuschraubern fehlt hier das nötige Feingefühl, die Verschraubung wäre zu fest und das Material würde beschädigt.
Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann.
Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet. Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht.
speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. Durch einen Tastendruck werden Schrauben elektrisch und dadurch schnell eingedreht. Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.
Auch wenn es am Ende meist darum geht, eine Schraube festzuziehen oder zu lösen, gibt es doch die unterschiedlichsten Anforderungen an Schraubwerkzeuge und aus diesem Grund auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten.
Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. Sie sind erhältlich für alle gängigen Schraubenabtriebe inklusive kleiner Größen.
Sechskantschlüssel, auch bekannt als Inbusschlüssel oder Winkelschraubendreher, werden hauptsächlich zum Eindrehen und Lösen von Innensechskantschrauben oder Torx®-Schrauben verwendet. Durch die L-Form sind sie auch an engen Stellen verwendbar. Lange Ausführungen von Sechskantschlüsseln bieten außerdem mehr Hebelkraft.
Bits sind die universellen Helfer bei der Arbeit. Mit einem entsprechenden Handgriff können sie wie ein Schraubendreher eingesetzt werden. Mit Bithaltern oder einer entsprechenden Aufnahme sind sie in Elektroschraubern oder Akkuschraubern einsetzbar – spezielle Ausführungen auch in Schraubmaschinen in der Serienproduktion oder als schlagfeste Version in Schlagschraubern. Bits gibt es in allen denkbaren Abtrieben, Aufnahmen und Materialien. Dabei nehmen sie aufgrund der geringen Größe nur sehr wenig Platz im Werkzeugkoffer in Anspruch und decken trotzdem alle Eventualitäten ab.
Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben. Sie sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, bspw. als Maulschlüssel oder Rollgabelschlüssel für den seitlichen Ansatz am Schraubenkopf, als Ringschlüssel zur Anwendung von oben auf den Schraubenkopf oder als Kombinationen. Die vielen unterschiedlichen Profile ermöglichen noch besseren Grip am Schraubenkopf.
Steckschlüssel ersetzen nahezu alle bereits erwähnten Varianten von Schraubwerkzeugen. Verwendet mit einer Knarre kombinieren sie die Hebelwirkung von Schraubenschlüsseln mit der Vielseitigkeit von Bits und ermöglichen gleichzeitig ein sehr schnelles Anziehen auf engstem Raum. Von Varianten mit Sechskantaufsatz bis zu Schraubendreheraufsätzen ist alles erhältlich. Dazu gibt es Steckschlüssel in Größen von ¼“ für sehr feine Arbeiten bis zu 1“ für große Abmessungen, die viel Kraft benötigen. Die Vielfalt ist riesig, genau wie das Anwendungsspektrum.
Es gibt kaum eine Schraubanwendung, bei der das Drehmoment nicht vorgeschrieben ist, deswegen gibt es Schraubendreher und Knarren auch als Drehmomentwerkzeuge. Mit diesen Drehmomentschlüsseln können das Anziehmoment und die Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.
Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. Richtig zur Geltung kommt minderwertige Qualität erst beim Einsatz, wenn die Klingen abrutschen, brechen oder sich sehr schnell abnutzen. Das verursacht oft Folgekosten, und somit bleibt am Ende von der Ersparnis bei der Anschaffung nichts mehr übrig. Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. Diese Marken haben genaueste Prüfverfahren, die eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!