Menu

Bit-Handhalter 826T, Kraftform, Turbo 1

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Handhalter mit integriertem Planetengetriebe für ein kraftvolles Verschrauben ohne Strom.
Vorteile/Ausführungen
  • für alle herkömmlichen 1/4"-Bits 
  • Sechskant-Abrollschutz
  • Rapidaptor-Schnellwechselfutter
  • Turbofunktion per Knopfdruck ermöglicht eine Vervierfachung der Geschwindigkeit ohne Strom

Technische Daten
  • maximales Drehmoment
14 Nm

Material
  • Mehrkomponenten-Griff
  • Getriebe aus Stahl

Aufnahme Innensechskant 1/4"


Downloads

Für Sie interessant

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bithalter Impact 1/4" | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter Impact 1/4"

Felo | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", Sprengring, Dauermagnet CuBe | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", Sprengring, Dauermagnet CuBe

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit Kupfer-Beryllium-Hülse für sehr hohe Drehmomente. Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.

Verbindungsteil 1/4", mit Schnellwechselfutter | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Verbindungsteil 1/4", mit Schnellwechselfutter

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant und Wera Anschlussreihen 1 und 4. Für alle 1/4" Bits nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 ISO 1173.

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Für die Verwendung mit Schraubermaschinen mit 7 mm Aufnahme nach DIN 3126 H. Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.

Kombihalter BiTorsion® 1/4" | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Kombihalter BiTorsion® 1/4"

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Bithalter mit federnder Torsionszone die bei Belastungsspitzen Energie aus der Abtriebsspitze ableiten kann.

Bithalter 1/4" Rapidaptor | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4" Rapidaptor

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit drehbarer Führungshülse für ein leichtes und sicheres Schrauben. Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Quergriff-Bithalter 1/4", mit Ratschenfunktion und Rapidaptor-Schnellwechselfutter | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Quergriff-Bithalter 1/4", mit Ratschenfunktion und Rapidaptor-Schnellwechselfutter

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Quergriff-Handhalter mit integrierter Ratsche zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente. Zur Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.

Quergriff-Adapterschraubendreher 1/4", mit Ratschenfunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Quergriff-Adapterschraubendreher 1/4", mit Ratschenfunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Quergriff-Handhalter mit integrierter Ratsche zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente. Zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseleinsätzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken